ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 450B・450 15B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46030582
品番
450B-N50
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
8×38
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪No.
429G-N50
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
19
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター