ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46030607
品番
500BPR-HBN150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
114×102
取付ピッチ(mm)
114×102
取付高(mm)
187
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
114×102
車輪
エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
187
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×76(88×64)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター