車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)250
取付座(mm)114×102
取付ピッチ(mm)114×102
取付高(mm)187
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)114×102
旋回半径(mm)118
車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付高H(mm)187
偏芯E(mm)38
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
キャスタータイププレート式自在車キャスター