画像準備中

キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46030625 品番 519BPS-HBN150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)250 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)114×102 取付高(mm)187 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)114×102 旋回半径(mm)118 車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)187 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする