※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(505SA-R 150mm)

505SA-CHR100 キャスター 505SA ハンマーキャスター 46030634 505SA-CHR100 キャスター 505SA ハンマーキャスター 46030634

キャスター 505SA

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 注文コード46030634 品番505SA-CHR100
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は車輪径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 ねじ径Φ35×4山/1” 軸長(mm)300 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434S-CHR100 旋回半径(mm)86 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
足場のキャスター

商品がしっかりしていて 低価格なので得意先の希望で リピート購入しています  ただ納期に日数が必要な時がありますので 確認が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする