※505SA-R150
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 505SA
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
注文コード
46030643
品番
505SA-CHR125
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
用途
※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター