ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 505SA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
46030695
品番
505SA-RD150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
120
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
190
用途
※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
427S-RD150
旋回半径(mm)
117
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
41
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター