※505SA-R150
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 505SA
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46030704
品番
505SA-UB125
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
用途
※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター