※505SA-R150
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 505SA
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
注文コード
46030713
品番
505SA-URB100
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
132
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
用途
※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
423S-URB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター