※505SA-R150
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 505SA
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46030731
品番
505SA-WR125
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
168
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
用途
※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-WR125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター