※505SK-R125
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 505SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
注文コード
46030774
品番
505SK-CHR100
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
36×100
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター