※505SK-R125
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 505SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
注文コード
46030792
品番
505SK-CHR150
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
軸径×軸長(mm)
36×100
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
41
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター