画像準備中

キャスター 513M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード46031054 品番513M-WR150
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)210 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)190 材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.425S-WR150 旋回半径(mm)115 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)39 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする