画像準備中

キャスター 520M

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 注文コード46031072 品番520M-CHR150
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)210 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.434S-CHR150 旋回半径(mm)115 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)39 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46031063
2018-03-14
用途:
台車のキャスター
その他業種

届くのがとにかく遅すぎる。出荷遅れ出せばいいってもんじゃない。こんなに遅いなら頼まなかった。返品できないのはわかってるけど、結局もっと早いところで買ったので、遅いなら遅いって書いていてほしい。6日って書いてあるのが10日以上かかるとかあほか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする