画像準備中

キャスター 520M

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード46031081 品番520M-MCB125
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)220 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)168 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)43 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.499S-MCB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46031063
2018-03-14
用途:
台車のキャスター
その他業種

届くのがとにかく遅すぎる。出荷遅れ出せばいいってもんじゃない。こんなに遅いなら頼まなかった。返品できないのはわかってるけど、結局もっと早いところで買ったので、遅いなら遅いって書いていてほしい。6日って書いてあるのが10日以上かかるとかあほか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする