車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)300
取付座(mm)140×140
取付高(mm)171
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.529S-NRB125
旋回半径(mm)124
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)48
偏芯E(mm)48
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター