車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)370
取付座(mm)140×140
取付高(mm)196
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)46
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.523S-URB150
旋回半径(mm)126
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)50
偏芯E(mm)50
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター