画像準備中

キャスター 520YS・513YS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 取付座(mm)140×140 注文コード46031273 品番520YS-HBN150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は車輪径・材質・取付座など21種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)250 取付座(mm)140×140 取付高(mm)196 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.529S-HBN150 旋回半径(mm)126 車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 偏心E(mm)50 偏芯E(mm)50 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする