ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 520YS・513YS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
取付座(mm)
140×140
注文コード
46031307
品番
520YS-MCB150
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
370
取付座(mm)
140×140
取付高(mm)
196
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
51
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
車輪No.
599S-MCB150
旋回半径(mm)
126
ストッパー
なし
偏心E(mm)
50
偏芯E(mm)
50
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター