画像準備中

キャスター 520YS・513YS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 取付座(mm)140×140 注文コード46031352 品番520YS-RB150
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は車輪径・材質・取付座など21種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)370 取付座(mm)140×140 取付高(mm)196 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)46 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.525S-RB150 旋回半径(mm)126 ストッパーなし 偏心E(mm)50 偏芯E(mm)50 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする