ハンマーキャスター
キャスター 540S・545S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46031535
品番
545S0S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
90
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
車輪No.
542S0S-NRB65
旋回半径(mm)
87
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
90
偏芯E(mm)
22
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター