車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)300
取付座(mm)82×82
取付ピッチ(mm)63×63
取付高(mm)100
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
車輪No.542S0S-NRB75
旋回半径(mm)88
車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)100
偏芯E(mm)23
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター