ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 540SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46031623
品番
540SSR-NRB65-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×89.5
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
90
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×89.5
車輪No.
542S0S-NRB65
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター