ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 560SR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46031736
品番
560SR-PB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
600
取付座(mm)
100×106
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
95
車輪幅(mm)
45
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×106
車輪No.
562S-PB65
車輪
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター