※700B-FA2 100
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 700B・750B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46031745
品番
700B-FA1100
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
20
軸径×軸長(mm)
9.5×42
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
旋回半径(mm)
91
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
色調
グレー
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター