車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)20
取付座(mm)51×31
取付ピッチ(mm)40×20
取付高(mm)125
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
旋回半径(mm)105
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)125
偏芯E(mm)38
色調グレー
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター