画像準備中

キャスター 700P・750P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46031806 品番750P-FA2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)20 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)125 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)105 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)125 偏芯E(mm)38 色調ライトブラウン 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする