ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 709MK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46031946
品番
709MK-RB150
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
27.6×91.5
取付高(mm)
185
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
寸法a(mm)
19
旋回半径(mm)
128
取付用ねじ穴
M8×1.25
ストッパー
旋回ロック付
軸長L(mm)
91.5
偏芯E(mm)
51
軸径T(mm)
27.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター