ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 920EK・915EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46032016
品番
920EK-FR125
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
163
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434E-FR125
旋回半径(mm)
106
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
42
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード