キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)150
取付高H(mm)194
車輪幅(mm)32
取付穴径P(Φmm)8.8
ストッパートータルロック付
許容荷重(daN)100
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0M-RB150
取付座A×B(mm)85×85
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
偏芯E(mm)44
旋回半径(mm)120
寸法K(mm)8
寸法V(mm)114