ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの アルミフレーム
ハンマーキャスターの アルミフレーム用その他部品
キャスター 920M・915M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
125
注文コード
46032095
品番
920S0M-KUB125-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
125
取付高H(mm)
165
車輪幅(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-KUB125
取付座A×B(mm)
85×85
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
偏芯E(mm)
35
旋回半径(mm)
99