画像準備中

キャスター 920MA・915MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 ストッパーなし 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード46032226 品番920SMA-KUB150-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は車輪径・ストッパー・車輪など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)100 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)195 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0M-KUB150 旋回半径(mm)120 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)44 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする