ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 920MK・915MK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
トータルロック付
注文コード
46032271
品番
915SMK-KUB125-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-KUB125
寸法a(mm)
18
旋回半径(mm)
114
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
偏芯E(mm)
35
ワッシャー厚さ(mm)
3
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター