ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 920MK・915MK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
トータルロック付
注文コード
46032305
品番
915SMK-RB125-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-RB125
寸法a(mm)
18
旋回半径(mm)
114
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
偏芯E(mm)
35
ワッシャー厚さ(mm)
3
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター