画像準備中

キャスター 940BBE・935BBE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)12 注文コード46032436 品番935BBE-BLB100-2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重など114種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)12 取付座(mm)100×62 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)143〜135 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)55〜25 寸法V(mm)120〜110 円錐バネ線径(Φmm)2.3 取付高H1〜H2(mm)143〜135 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46032436 935BBE-BLB100-2.3 07001724 935BBE-BLB100-23 クッションキャスター ハンマーキャスター クッションキャスター ハンマーキャスター 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする