車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)12
取付座(mm)100×62
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)143〜135
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪No.429S0E-BLB100
旋回半径(mm)120〜110
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
寸法K(mm)55〜25
寸法V(mm)120〜110
円錐バネ線径(Φmm)2.3
取付高H1〜H2(mm)143〜135
偏芯E1〜E2(mm)30〜33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター