車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)30
取付座(mm)100×62
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)143〜135
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪No.434E-FR100
旋回半径(mm)82〜85
車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)3.2
取付高H1〜H2(mm)143〜135
偏芯E1〜E2(mm)30〜33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター