車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)6
取付座(mm)100×62
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)169〜160
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪No.434E-FR125
旋回半径(mm)98〜103
車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2
取付高H1〜H2(mm)169〜160
偏芯E1〜E2(mm)34〜39
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター