ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
940BEA・940SEA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
46034746
品番
940BEA-UZ1001-3.2 (UNF1/2XL25 バネセンケイ3.2ミリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
148〜140
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
82〜85
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
3.2
偏芯E1〜E2(mm)
30〜33
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター