車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)6
取付座(mm)100×65
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)143〜135
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
車輪No.429S0E-BLB100
車輪導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
寸法K(mm)55〜25
寸法V(mm)120〜110
円錐バネ線径(Φmm)2
偏芯E1〜E2(mm)30〜33
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター