ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 940ER・935ER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46036882
品番
940ER-FR125-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
6
取付座(mm)
100×65
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
169〜160
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×65
車輪No.
434E-FR125
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
2
偏芯E1〜E2(mm)
34〜39
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定式衝撃吸収式キャスター