ハンマーキャスター
540H・540HR オールステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46037153
品番
540S0H-NRB65-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
90
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×100
車輪No.
542S0S-NRB65
旋回半径(mm)
54
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
90
偏芯E(mm)
18
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター