ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
540H・540HR オールステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
車輪
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46037187
品番
540SHR-MCB75-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
100×105
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
100
車輪幅(mm)
41
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×105
車輪No.
542S0H-MCB75
車輪
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
100
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター