画像準備中

413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)イモノ一体車輪(樹脂ブッシュ入) 注文コード46037223 品番413F0S-C125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は車輪径・材質など37種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)イモノ一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 車輪幅(mm)33 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.426S-C125 旋回半径(mm)104 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする