ハンマーキャスター
413F0S 方向規制キャスター(自在車S)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
注文コード
46037284
品番
413F0S-MCB125
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車S
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
499S-MCB125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター