車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)フェノール一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.428S-PH100
旋回半径(mm)91
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)35
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式自在車キャスター