ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
419F0Sキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46037607
品番
419F0S-C100
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
108×108
取付高(mm)
140
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
30
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
108×108
車輪No.
426S-C100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
70×70(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター