車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)108×108
取付高(mm)140
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)108×108
車輪No.434S-CHR100
旋回半径(mm)91
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)35
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター