画像準備中

419F0Sキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 車輪ゴム一体車輪 ローラーベアリング入 注文コード46037731 品番419F0S-RDB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質・車輪など40種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.437S-RDB125 旋回半径(mm)104 車輪ゴム一体車輪 ローラーベアリング入 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする