ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
419F0Sキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46037817
品番
419F0S-R100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
108×108
取付高(mm)
140
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
108×108
車輪No.
425S-R100
旋回半径(mm)
91
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
70×70(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター